Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83708076 品番HCPL-7860-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 0.2V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする