Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード83708250 品番6538S-1-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

6538シリーズ22 mm単回転精密ポテンショメータ. 無限分解能素子、1.0 %の直線性(標準)、0.1 %の出力平滑性(標準)、そして-65 → +125 ℃の拡張された使用温度範囲を備えた6538シリーズ22 mm単回転精密ポテンショメータです。 6538シリーズ精密ポテンショメータは、シャフト20,000,000回転の高寿命と成形背面端子を備えています。

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだタレット
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±10%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする