Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83708356 品番MF-PSMF050X-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル

仕様
動作電流 = 1A
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.5A
長さ = 2.3mm
高さ = 0.85mm
幅 = 1.5mm
ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル
最小抵抗 = 0.15Ω
最大抵抗 = 900mΩ
電力損失 = 0.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 0805℃
動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする