IVL イージーベント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83709266 品番 IVL-VVD
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁
磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃〜60℃の周囲温度での使用が可能です。
磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。
磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。
磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。

材質PVC アイボリー 種類排水用通気弁 呼び径(A)50 動作マグネット式
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする