イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの 給水管継手
IVL-BCP BC排水プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83709738
品番
IVL-BCハイスイP
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
青銅
形状
排水プラグ
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
100
関連資料:
(0.06MB)
注意
※給水には使用できません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材