イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの 給水管継手
IVL-BCSL BCストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83709756
品番
IVL-BCSL
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
青銅
形状
おすめすエルボ
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
20
関連資料:
(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材