イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの 給水管継手
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83709817
品番
IVL-BCBU
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
13×6
関連資料:
(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材