イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの 給水管継手
IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83710115
品番
IVL-BCHXNI
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
角ニップル
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
10
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材