IVL-SLTP-O-7M-6.2MM シールテープ イシグロ 83710395

シールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード83710395品番IVL-SLTP-O-7M-6.2MM
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。
柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。
-200℃~+260℃
ほとんどの化学薬品に不活性。
すべての溶剤に浸されません。

材質フッ素樹脂幅(mm)6.2長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260特性柔軟
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

幅広はどこでも購入できますが、幅の狭いものは入手しづらいので助かります。
多少割高ですが、幅広を切って使う手間が省けるので良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする