OATアグリオ
OATアグリオの 肥料・液肥・培養土
OATアグリオの 液体肥料
アミノマスター422
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83711479
品番
150ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
窒素全量がアミノ酸由来です。
低分子のアミノ酸のため速く吸収されます。
生育促進・増収効果だけでなく、収穫物の食味、品質向上が期待できます。
りん酸、カリウムを配合しており、バランスの良い液肥です。
成分
【保証成分(%)】窒素全量:4.0、水溶性りん酸:2.0、水溶性加里:2.0、【含有成分】アミノ酸 30%