プロの裏技 野菜・花をつくる肥料

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83711594 品番1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トマトの糖度を上げたい!
ナスをたくさん穫りたい!
ジャガイモを大きくしたい!
サツマイモをたくさん穫りたい!
レモン・ミカンを甘くしたい!
イチゴをたくさん穫りたい!
ブルーベリーを甘くしたい!
カキを甘くしたい!

適合作物野菜・花 主原料チッソ(N)0、リンサン(P)20、カリ(K)10、苦土5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
家庭菜園
サービス業

7月10日頃からミニトマトの葉の先端が細くなり、花落ちして、果実の付きも良くありません。昨年もこのような状態になったため今年は気を付けて追肥、液肥も与え薬剤散布もしているのですが状態が改善しないので「花ごころ・プロの裏技」を試してみることにしました。この肥料で改善することを期待して★は5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする