メイン画像
OtterBOX
OtterBOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
OtterBOXの カバー・ケース・ポーチ
OtterBOXの タブレットケース
iPhone13ProMaxケース EASYGRIP GAMING CASE スクイッドインク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83711768
品番
77-85493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
その他
抗菌加工
色
Squid Ink (ブラック)
質量(g)
59.5
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.93×13.20×166.83
対応機種
iPhone 13 Pro Max / 12 Pro Max
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)