メイン画像

iPhone13ProMax/12ProMaxケース SYMMETRY抗菌加工シリーズ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83711899 品番77-83482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工 材質ポリカーボネート、合成ラバー ブラック 質量(g)38 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.00×13.00×167.00 対応機種iPhone 13 Pro Max / 12 Pro Max 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする