メイン画像

iPhoneSE[第3世代]ケース Dfender 耐衝撃 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83711987 品番77-56603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質ポリカーボネート、合成ラバースリップカバー、クリアスクリーンフィルム、ポリカーボネートホルスター ブラック 質量(g)204 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.25×14.48×150.11 対応機種iPhone SE (第3世代,第2世代)/iPhone 8/iPhone 7 保証期間1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする