メイン画像

iPhone14Plusケース DEFENDER ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83712005 品番77-88362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
その他リサイクルプラスチック50%以上使用 材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー、ポリカーボネートホルスター ブラック 質量(g)129.63 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.00×31.80×171.60 対応機種iPhone 14 Plus 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の4倍の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする