メイン画像

77-89018 iPhone14ケース SYMMETRY PLUS ブラック OtterBOX 83712215 77-89018 iPhone14ケース SYMMETRY PLUS ブラック OtterBOX 83712215 77-89018 iPhone14ケース SYMMETRY PLUS ブラック OtterBOX 83712215 77-89018 iPhone14ケース SYMMETRY PLUS ブラック OtterBOX 83712215 77-89018 iPhone14ケース SYMMETRY PLUS ブラック OtterBOX 83712215

iPhone14ケース SYMMETRY PLUS ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83712215 品番77-89018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工 材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe ブラック 質量(g)37.3 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.70×13.10×152.90 対応機種iPhone 14 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする