メイン画像

77-89701 iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ OtterBOX 83712714 77-89701 iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ OtterBOX 83712714 77-89701 iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ OtterBOX 83712714 77-89701 iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ OtterBOX 83712714 77-89701 iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ OtterBOX 83712714 77-89701 iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ OtterBOX 83712714

iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリアポップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83712714 品番77-89701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
その他リサイクルプラスチック50%以上使用 材質ポリカーボネート、合成ラバー Clear Pop (クリア) 質量(g)42.32 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.07×16.34×153.23 対応機種iPhone 14/13 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする