メイン画像

77-90176 iPhone14ProMaxケース FRE MAGSAFE ドーントレス OtterBOX 83712809 77-90176 iPhone14ProMaxケース FRE MAGSAFE ドーントレス OtterBOX 83712809 77-90176 iPhone14ProMaxケース FRE MAGSAFE ドーントレス OtterBOX 83712809 77-90176 iPhone14ProMaxケース FRE MAGSAFE ドーントレス OtterBOX 83712809

iPhone14ProMaxケース FRE MAGSAFE ドーントレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83712809 品番77-90176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
その他25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用 Dauntless (グリーン) 質量(g)49.6 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.53×16.46×173.52 対応機種iPhone 14 Pro Max 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする