※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
NewHikariの 蝶番・ヒンジ
NewHikariの 蝶番
NewHikariの 平蝶番
鉄溶接丁番 51
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83713098
品番
SH-HRT51
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
トラスコ品番
218-2542
材質
鉄CPHC-P
幅(mm)
48
厚さ(mm)
2.6
全長(mm)
51
耐荷重(kg)
2個使用時:15
表面処理
生地