※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP810-WH-230 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713107 KOSP810-WH-230 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713107 KOSP810-WH-230 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713107

安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83713107 品番 KOSP810-WH-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。

用途普通作業。 トラスコ品番785-6377 材質つま先ガード、底材:ゴム 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)23 材質(アッパー)合皮/メッシュ 足幅EEE 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする