ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ボールペン”タプリクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83713150
品番
BNS5-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
ロング替芯でインクを従来品の約40%増量しています。
トラスコ品番
855-2368
軸径(Φmm)
11.4
タイプ
ノック式
エコマーク認定
認定
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
BR-8A-SH-R
色(本体)
レッド
入数
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 185
繰り返し・詰め替え
対応