黒床皮 大久保鋏ケース フック式 型押

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83713247 品番SO-11F
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

牛革使用の便利なフック式大久保鋏ケースです。

用途大久保鋏ケース用。 トラスコ品番405-6050 材質牛黒床皮 形状大久保鋏ケース フック式 型押 幅(mm)140 高さ(mm)225 ベルト通し幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする