BBS-B51-10RC ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713308

 

BBS-B51-10RC ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713308
BBS-B51-10RC ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713308

ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード83713308品番BBS-B51-10RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。
ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。
RoHS2対応です。
黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番161-0807材質黄銅(C3771)全長(mm)51.7高さ(mm)29.7使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)7.5呼び径(B)3/8接続RC×RC呼び径(A)10面間寸法(mm)51.7呼び径(Φmm)17.3RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)61バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする