曜日別特売
BBS-92-25RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713414

 

BBS-92-25RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713414
BBS-92-25RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 83713414

禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード83713414品番BBS-92-25RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番161-0853材質黄銅(C3771)全長(mm)75高さ(mm)55使用温度範囲(℃)-10~120(不凍内径(Φmm)16呼び径(B)1接続RC×RC呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)75呼び径(Φmm)34ハンドル長D(mm)100バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする