曜日別特売
BSS-217-08RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713475

 

BSS-217-08RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713475
BSS-217-08RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713475
BSS-217-08RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ 83713475

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード83713475品番BSS-217-08RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。
PCW禁油処理を施したモデルです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番161-0911材質ステンレス(SUS316)全長(mm)40高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)内径(Φmm)5呼び径(B)1/4接続RC×RC呼び径(A)8最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)40呼び径(Φmm)13.8ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする