曜日別特売
HBS-47-10RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 83713624

 

HBS-47-10RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 83713624
HBS-47-10RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 83713624

禁油処理ボールバルブ(黄銅)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード83713624品番HBS-47-10RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番161-0874材質黄銅(C3771)全長(mm)50高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)10呼び径(B)3/8接続RC×RC呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)50呼び径(Φmm)17.3ハンドル長D(mm)90バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする