RSS-14-20RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713694

 

RSS-14-20RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713694
RSS-14-20RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713694
RSS-14-20RC 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 83713694

三方ボールバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード83713694品番RSS-14-20RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番161-0831材質ステンレス(SUS F316)全長(mm)79高さ(mm)53.5使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)16呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)79呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする