曜日別特売
BBS-01-10Rc 黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ 83713780

 

BBS-01-10Rc 黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ 83713780
BBS-01-10Rc 黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ 83713780

黄銅製ボールバルブ(レバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード83713780品番BBS-01-10Rc
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
操作しやすいレバーハンドルを採用しました。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2688材質黄銅(C3771)全長(mm)44.5高さ(mm)40使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)7.5呼び径(B)3/8接続RC×RC呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)44.5呼び径(Φmm)17.3ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする