曜日別特売
BBS-220-20Rc 黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ 83713859

 

BBS-220-20Rc 黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ 83713859
BBS-220-20Rc 黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ 83713859

黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83713859品番BBS-220-20Rc
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。

用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする