曜日別特売
RSS-31-25Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83714026

 

RSS-31-25Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83714026
RSS-31-25Rc ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ 83714026

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード83714026品番RSS-31-25Rc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。
Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番245-1712材質ステンレス(SUS F316)全長(mm)90高さ(mm)56使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)21呼び径(B)1接続RC×RC呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)90呼び径(Φmm)34ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする