ルミカ
ルミカの ラジオ・ライト
災害備蓄用ルミカライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83714139
品番
E80516
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
火や電気は不要です。
ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。
水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
トラスコ品番
486-1291
セット内容
発光体24本入
寸法(mm)
【発光体】Φ14〜18×190
箱寸法(mm)
215×300×65
発光時間(時間)
10〜12