伊勢藤
伊勢藤の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
伊勢藤の ペーパーホルダー
ペーパータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83714157
品番
I-596
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ペーパータオルを上から、マグネットを使い下から取り出せます
トラスコ品番
388-0401
幅(mm)
257
色
ホワイト
高さ(mm)
100
奥行(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応