※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71300-036-LL 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714315 71300-036-LL 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714315 71300-036-LL 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714315 71300-036-LL 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714315 71300-036-LL 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714315 71300-036-LL 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714315

製品制電作業服”71300シリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 83714315 品番 71300-036-LL
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。 トラスコ品番855-7420 種別ジャケット シルバー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 機能制電 素材裏綿ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする