自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
製品制電作業服”71300シリーズ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83714428
品番
71300-131-SS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
用途
作業用。
トラスコ品番
855-7424
種別
ジャケット
色
シックブラック
サイズ
SS
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
60
機能
制電
素材
裏綿ツイル