71301-011-85 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1着ネイビーウエスト(cm)85注文コード83714507品番71301-011-85
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途
作業用。
トラスコ品番855-7437種別パンツネイビー混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)78ウエスト(cm)85ヒップ(cm)107渡幅(cm)36.5素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする