自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
作業服71300シリーズ パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
ウエスト(cm)
70
注文コード
83714568
品番
71301-036-70
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
用途
作業用。
トラスコ品番
855-7443
種別
パンツ
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
92
渡幅(cm)
32.5
素材
裏綿ツイル