71302-011-76 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着ネイビーウエスト(cm)76注文コード83714805品番71302-011-76
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途
作業用。
トラスコ品番855-7467種別パンツネイビー混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)78ウエスト(cm)76ヒップ(cm)98渡幅(cm)33.5素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする