※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71302-036-101 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714875 71302-036-101 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714875 71302-036-101 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714875 71302-036-101 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714875 71302-036-101 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714875

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー ウエスト(cm)101 注文コード83714875 品番71302-036-101
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・ウエストなど66種類から選べます 他の種類を見る

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。 トラスコ品番855-7485 種別パンツ シルバー 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)78 ウエスト(cm)101 ヒップ(cm)121 渡幅(cm)40.5 素材裏綿ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする