HI1050D スーパーソー 平 ツボサン 83715119 HI1050D スーパーソー 平 ツボサン 83715119 HI1050D スーパーソー 平 ツボサン 83715119

スーパーソー 平

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83715119 品番HI1050D
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コストパフォーマンスに優れています。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。

用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工。
トラスコ品番852-3144 材質SKS-8 形状 全長(mm)105 タイプ大荒目 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5 刃幅(mm)7 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする