※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83715234 品番FTAP-1125-1000-SUSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,816
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 トラスコ品番249-5177 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-50〜300 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ユニオン接続(SUS) 呼び径(A)25 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) ホース長さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする