ユニット
ユニットの トラテープ
布トラテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
83715390
品番
374-08
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
危険箇所や注意箇所に。
短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番
739-5108
材質
レーヨン
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
色
黄/黒
摘要
粘着シール
長さ(m)
25