ニイタカ
ニイタカの 除菌衛生用品
ニイタカの 液体・スプレータイプ除菌剤
食品工場用除菌剤”低泡性除菌剤”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83715548
品番
231560
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
塩素系ではない低泡性の除菌剤です。
塩素系薬剤と比べ失活しにくく、交換頻度を減らすことができます。
用途
靴底・食品加工機器・床の除菌に。
トラスコ品番
819-5409
幅(mm)
128
容量(mL)
2500
高さ(mm)
223
奥行(mm)
94
容量(L)
2.5
容量(kg)
2
希釈倍率
100
主成分
第四級アンモニウム塩、安定化剤
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応