ニイタカ
ニイタカの 手洗い・うがい・手指消毒
ニイタカの ハンドソープ 病院・施設用
濃縮手洗い石鹸液”薬用ハンドソープコンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83715557
品番
250740
参考基準価格(税別)
¥8,748
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
経済的な高濃度タイプの殺菌・消毒用手洗い石鹸液です。
医薬部外品です。
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄に。
トラスコ品番
819-5424
材質
有効成分:イソプロピルメチルフェノール
幅(mm)
206
容量(mL)
5000
高さ(mm)
290
タイプ
詰替用
奥行(mm)
132
容量(kg)
5
希釈倍率
5〜10倍
香り
無香料
PRTR法
該当なし