ニイタカ
ニイタカの 除去剤
ニイタカの テープ・シールはがし
食品工場用洗浄剤ラベルはがし剤”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83715566
品番
282030
参考基準価格(税別)
¥14,554
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
紙ラベルの上から塗っておくと軽い力でラベルがはがせます。
中性タイプで安全に使用できますので、食品工場にお勧めです。
危険物に該当しません。
用途
コンテナ容器に貼り付けられたシール・ラベルの剥離。
コンテナ容器の粘着シール・ラベルの剥離に。
トラスコ品番
819-5408
幅(mm)
206
色
乳白
容量(mL)
5000
高さ(mm)
290
使用温度範囲(℃)
25
奥行(mm)
132
容量(kg)
5
主成分
グリコールエーテル、界面活性剤
塗布方法
ブラシ
注意
※発泡スチロールには使用しない