ミズケイ
差込ベスト”差込式でええよん”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83715618
品番
5941009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
A4用紙がそのまま差し込めるベストです。
用途
自治会、防犯活動、防災訓練などに。
トラスコ品番
351-7427
材質
反射材:PVC、メッシュ:ポリエステル100%
幅(mm)
【反射材】50
サイズ
フリー
テープ地色
ホワイト
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
60
色(本体)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~120
注意
※洗濯不可