ボルト用保護カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83715724 品番BHC13ST
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応します。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。

用途突出したボルトのカバーに。 トラスコ品番130-8785 材質塩化ビニル(PVC) 透明 種類13型 寸法L(mm)41 寸法H(mm)50 適合ねじM12、M14、W1/2 寸法W(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする