※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

777-NV-27.0 防寒用安全長靴777 ミドリ安全 83715749 777-NV-27.0 防寒用安全長靴777 ミドリ安全 83715749

防寒用安全長靴777

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83715749 品番 777-NV-27.0
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。
圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
トラスコ品番857-2006 材質内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム ネイビー 高さ(mm)360(フード含む) サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成ゴム 機能防寒、屈曲性、軽量、耐滑 足幅EEE 丈(cm)38 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 筒周(mm)430(ゴム部) 靴タイプ長靴
注意
※冬季限定商品です。
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする