用途建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番321-6178材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底形状ローカット色ホワイトサイズ(cm)27規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革/S材質(アッパー)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)機能軽量、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー