自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合立水栓用 注文コード83716126 品番SS3-VB125
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。
電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。
手を近づけると自動で吐水します。
手動ボタンを押すと60秒吐水します。

適合立水栓用 トラスコ品番383-0371 材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 高さ(mm)275 奥行(mm)156 呼び径(mm)13 取付穴径(mm)22〜27
注意
※屋外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする