K83-PML-75-25 プロマグ KOMELON 83716309 K83-PML-75-25 プロマグ KOMELON 83716309 K83-PML-75-25 プロマグ KOMELON 83716309 K83-PML-75-25 プロマグ KOMELON 83716309

プロマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83716309 品番K83-PML-75-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。
マグネット付きの移動爪を採用しています。
ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。
本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。
特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。

トラスコ品番478-0552 材質本体:ABS樹脂 シルバーメッキ/黒【テープ】白(表)×白(裏) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様両面 機能0点補正移動爪/455ピッチ表示/ショックアブソーバー 材質(テープ)スチール 水平保持(m)2.4 ロックスライドロック 爪部マグネット移動爪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする